曜日別特売

スチール製カウンター 前面台無し

スチール製カウンター 前面台無し - ストア・エキスプレススチール製カウンター 前面台無し - ストア・エキスプレス

手荷物置きの角をソフトエッジで丸めた安全仕様。 コーナー部分はR加工されています。 引き出しの一つは錠付きとなっています。
可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。
引き出し:錠付き(鍵×2本付き)無し×各1
アジャスター付き

材質スチール製 焼付塗装 天板:メラミン化粧板耐荷重(kg)20/段高さ(cm)90奥行き(cm)60内容量1台
注意
※完成品でのお届けです。
※製品の破損防止のため、パレット(木製)に乗せて発送させていただきます。
※パレットの回収は行っていません。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291342206948-213W120cm57.4120
オープン
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
291342296948-216W150cm70.4150
オープン
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,650~/税込¥4,015~
北海道地方数量1につき¥6,370~/税込¥7,007~
沖縄地方数量1につき¥9,490~/税込¥10,439~
離島数量1につき¥9,490~/税込¥10,439~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする