スチール製レジ台 H76cm

スチール製レジ台 H76cm - ストア・エキスプレススチール製レジ台 H76cm - ストア・エキスプレス

可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で15ヶ所に取り付けできます。
引き出し錠付き(鍵×2本付き)
コード穴付き
樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)

材質スチール製 焼付塗装質量(kg)25幅(cm)60耐荷重(kg)15/段高さ(cm)76奥行き(cm)60内容量1台
注意
※完成品でのお届けです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291342382721-200
オープン
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,365/税込¥2,602
北海道地方数量1につき¥3,870/税込¥4,257
沖縄地方数量1につき¥6,020/税込¥6,622
離島数量1につき¥6,020/税込¥6,622
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする