スチール製レジ台 H100cm

スチール製レジ台 H100cm - ストア・エキスプレススチール製レジ台 H100cm - ストア・エキスプレス

レジが見えにくい背面パネル付きのレジ台です。
可動棚×2枚付き 棚は3cm間隔で11ヶ所に取り付けできます。
引き出し錠付き(鍵×2本付き) 、コード穴付き 、アジャスター付き

材質スチール製 焼付塗装質量(kg)28幅(cm)60耐荷重(kg)15/段高さ(cm)100奥行き(cm)60内容量1台
注意
※完成品でのお届けです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291342472721-205
オープン
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,750/税込¥3,025
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする