曜日別特売

スチール製キャスター付きスリムカウンター 引き出しタイプ

スチール製キャスター付きスリムカウンター 引き出しタイプ - ストア・エキスプレススチール製キャスター付きスリムカウンター 引き出しタイプ - ストア・エキスプレススチール製キャスター付きスリムカウンター 引き出しタイプ - ストア・エキスプレススチール製キャスター付きスリムカウンター 引き出しタイプ - ストア・エキスプレス

奥行45cmのスリムカウンター。キャスター付きで移動がラクラク。
静止する場合にはアジャスターを有効になるまで回してください。
可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。
引き出しが2個付いています。
樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm (ストッパー付き・無し×各2個)
アジャスター付き

材質スチール製 焼付塗装 天板:メラミン化粧板耐荷重(kg)全体:100高さ(cm)100奥行き(cm)45内容量1台
注意
※完成品でのお届けです。
※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合がございます。
※移動時は必ず間口方向に移動させてください。奥行き方向に移動させると転倒する可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291342742721-420W90cm3790
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
291342902721-425W120cm44120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,400/税込¥3,740
北海道地方数量1につき¥5,440/税込¥5,984
沖縄地方数量1につき¥8,840/税込¥9,724
離島数量1につき¥8,840/税込¥9,724
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする