ストア・エキスプレス
スチール製キャスター付きスリムカウンター用中間棚
スリムカウンター専用の追加棚です。
材質
スチール製 焼付塗装
耐荷重(kg)
30
棚板厚さ(mm)
20
内容量
1枚
注意
※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
対応
寸法(幅W×奥行D)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29134299
2721-428
W90cm用
2.6
スリムカウンター(61-779-58-1、61-779-59-1)
84.6×35.5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29134308
2721-430
W120cm用
3.5
スリムカウンター(61-779-58-2、61-779-59-2)
114.6×35.5
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650