曜日別特売

シリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm

シリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm - ストア・エキスプレスシリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm - ストア・エキスプレスシリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm - ストア・エキスプレスシリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm - ストア・エキスプレスシリーズ什器「スクエアフレーム」W120×D90cm - ストア・エキスプレス

エンド什器でも中央什器でも活躍し、バツグンの存在感を放つスクエアフレーム。
天板・中間棚・トロッコは別売です。(61-56-6~13)
中間棚(別売 61-56-8 ~ 61-56-11)は2.5cm間隔で高さを調節できます。

材質フレーム:スチール製 粉体塗装寸法(mm)角柱:25角質量(kg)16.1耐荷重(kg)75ボルト径3/8w(アジャスター付き)高さ(cm)100奥行き(cm)90間口(cm)120内容量1台
注意
※フレームのみですので、オプションの天板・中間棚セット・トロッコをお求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291343352839-1080
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291343442839-1085
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,606/税込¥1,767
北海道地方数量1につき¥2,628/税込¥2,891
沖縄地方数量1につき¥4,087/税込¥4,496
離島数量1につき¥4,087/税込¥4,496
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする