「スクエアフレーム」W120×D90cm用中間棚セット 棚枠ホワイト

「スクエアフレーム」W120×D90cm用中間棚セット 棚枠ホワイト - ストア・エキスプレス「スクエアフレーム」W120×D90cm用中間棚セット 棚枠ホワイト - ストア・エキスプレス「スクエアフレーム」W120×D90cm用中間棚セット 棚枠ホワイト - ストア・エキスプレス

中間棚はスチール製棚枠仕様。2.5cm間隔で高さを調節できます。
棚はダボで受けているので、高さ調整が可能です。また、棚がずれにくいように、ダボには透明の樹脂コーティングを施しています。

耐荷重(kg)30内容量1セット
注意
※スクエアフレーム本体:61-56-4・5には天板・中間棚は付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291344482839-1260木棚×1 ダボ×4ホワイト棚枠:スチール製 粉体塗装 棚板:木製 強化コート紙貼り木棚:84.5×90
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291344572839-1265木棚×1 ダボ×4ラスティック柄棚枠:スチール製 粉体塗装 棚板:木製 強化コート紙貼り木棚:84.5×90
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291344662839-1270ガラス棚×1 ダボ×4ガラス棚棚枠:スチール製 粉体塗装 棚板:透明ガラス8mm厚木棚:ガラス実寸:79.2×84.6
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥732~/税込¥805~
北海道地方数量1につき¥1,197~/税込¥1,317~
沖縄地方数量1につき¥1,861~/税込¥2,047~
離島数量1につき¥1,861~/税込¥2,047~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする