ストア・エキスプレス
「スクエアフレーム」W120cm専用木製収納トロッコ
スクエアフレーム本体:61-56-4、61-56-5 対応。
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
13
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
114×40×32、内寸:110×36×24
内容量
1台
注意
※スクエアフレーム本体にキャスターを取り付ける場合、キャスターを外向きにして入れる必要があります。また、キャスター付きの本体を横並びに設置される場合はご使用できません。
※プラスドライバー必要
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29134554
2839-1351
ホワイト
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29134570
2839-1356
ラスティック柄
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
740
~
/
税込
¥
814
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,211
~
/
税込
¥
1,332
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,883
~
/
税込
¥
2,071
~
離島
数量1につき
¥
1,883
~
/
税込
¥
2,071
~