曜日別特売

シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W40cmタイプ H120cm

シリーズ什器「ブロックフレーム」本体W40cmタイプ H120cm - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ブロックフレーム」本体W40cmタイプ H120cm - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ブロックフレーム」本体W40cmタイプ H120cm - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ブロックフレーム」本体W40cmタイプ H120cm - ストア・エキスプレス

横に繋ぐ、縦に積む、組み合わせ自在のブロックフレーム。
アジャスターを取り外して付属のジョイントボルトを使えば、H90・120cmの上に2連結まで取付できます。
中間棚(別売61-424-66-1、61-424-68-1)は2.5cm間隔で高さを調節できます。

種別H120cm材質フレーム:スチール製 粉体塗装寸法(mm)角柱:25角耐荷重(kg)60ボルト径3/8w(アジャスター付き)高さ(cm)120奥行き(cm)47商品タイプ本体間口(cm)41.3内容量1台
注意
※キャスターの取り付けはできません。
※本体には天板・地板・棚板は付属しておりません。
※プラスドライバー必要
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291346152840-1158.7
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291346242840-31510.2
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,024/税込¥1,126
北海道地方数量1につき¥1,676/税込¥1,844
沖縄地方数量1につき¥2,606/税込¥2,867
離島数量1につき¥2,606/税込¥2,867
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする