曜日別特売

シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板

シリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ブロックフレーム」専用 天板・地板 - ストア・エキスプレス

ブロックフレーム本体:61-424-59・60にお使いいただける天板・地板です。

種別ガラス天板材質透明ガラス5mm厚耐荷重(kg)15内容量1枚
注意
※ブロックフレーム本体には天板・地板・棚板は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291346942840-754036.1×41.3
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
291347282840-806056.1×41.3
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする