曜日別特売

シリーズ什器「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 天板・地板

シリーズ什器「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 天板・地板 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 天板・地板 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 天板・地板 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 天板・地板 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 天板・地板 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 天板・地板 - ストア・エキスプレス

ブロックフレーム本体:61-424-59・60にお使いいただける天板・地板です。スチール天板は地板としてセットすることで安定感が増します。上下を連結する場合は、上の本体に地板として1枚取り付ける展開がオススメです。

材質スチール製 粉体塗装耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D)(cm)56.1×41.3内容量1枚
注意
※ブロックフレーム本体:61-424-59~62には天板・地板・棚板は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291347372840-35スチール天板 ホワイト
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
291347462840-70スチール天板 ブラック
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする