「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 中間棚セット

「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 中間棚セット - ストア・エキスプレス「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 中間棚セット - ストア・エキスプレス「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 中間棚セット - ストア・エキスプレス

スリット芯々58.8cm専用

内容量1セット
注意
※ブロックフレーム本体:61-424-59~62には天板・地板・棚板は付属しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291348161636-140木棚×1 ブラケット×2木棚 エクリュ棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ30木棚:59.8×40
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291348341636-80540木棚×1 ブラケット×2木棚 ダークブラウン棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ30木棚:59.8×40
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291348501636-80740木棚×1 ブラケット×2木棚 ラスティック柄棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ30木棚:59.8×40
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291348071428-3192ガラス棚×1 ブラケット・スペーサー×各2ガラス棚透明ガラス5mm厚 ブラケット:スチール製 クロームメッキ15ガラス実寸:59.8×39.8
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291348251636-80440木棚×1 ブラケット×2木棚 ホワイト棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ30木棚:59.8×40
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする