ストア・エキスプレス
「ブロックフレーム」W40cmタイプ専用 ミニ角バーセット
スリット芯々38.8cm専用
ミニ角バーは合計D40cm以内であれば前後で同じ高さに取り付けることができます。
セット内容
ミニ角バー×1 ブラケット×2
材質
スチール製 クロームメッキ
寸法(mm)
14×24角
幅(cm)
角バー:38.4
耐荷重(kg)
20
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29134859
1459-2703
D5cm
5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29134868
1459-2705
D10cm
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29134877
1459-2707
D15cm
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29134904
1459-2713
D30cm
30
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29134886
1459-2709
D20cm
20
オープン
取扱い終了
返品不可
29134895
1459-2711
D25cm
25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください