ストア・エキスプレス
「ブロックフレーム」W60cmタイプ専用 ミニ角バーセット
スリット芯々58.8cm専用
ミニ角バーは合計D40cm以内であれば前後で同じ高さに取り付けることができます。
セット内容
ミニ角バー×1 ブラケット×2
材質
スチール製 クロームメッキ
寸法(mm)
14×24角
幅(cm)
角バー:58.4
耐荷重(kg)
20
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
奥行き(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29134920
1459-2400
D5cm
5
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29134929
1459-2419
D10cm
10
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29134938
1459-2427
D15cm
15
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29134947
1459-2680
D20cm
20
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29134956
1459-2613
D25cm
25
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29134965
1459-2583
D30cm
30
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください