屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-15A-D~)

屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-15A-D~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-15A-D~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-15A-D~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-15A-D~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-15A-D~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-15A-D~) - CKD

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。

用途
屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に
周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1/2質量(kg)1.2保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)16消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付)流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)内容量1台
関連資料:(0.9MB)
注意
事前に仕様書の取交しが必要です。使用開始予定日を記載いただき、ご返却ください。記載や返却いただいた場合のみ、上述の3年間保証が適用となります。●使用流体の油の動粘度は、温度により変化します。ご使用の温度範囲にて、動粘度が50mm²/s以下であることをご確認ください。超えますと、作動が不安定となります。●弁座漏れの値は、空圧0.02~1.0MPaにおける値です。0.02MPa未満で使用の場合には作動やシールが不安定となりますのでご使用にあたってはメーカーにお問い合わせください。
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電圧(V)
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29295439ADK11-15A-D3EBDSWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
62,590
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295037ADK11-15A-D3EBDWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
61,600
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295597ADK11-15A-D3EBESWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
62,590
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295116ADK11-15A-D3EBEWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
61,600
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295755ADK11-15A-D3EBFSWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
62,590
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295195ADK11-15A-D3EBFWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
61,600
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295274ADK11-15A-D3EBSWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
61,270
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29294635ADK11-15A-D3EBWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
60,280
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295360ADK11-15A-D3EDSWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
62,370
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29294714ADK11-15A-D3EDWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
61,380
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295518ADK11-15A-D3EESWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
62,370
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29294800ADK11-15A-D3EEWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
61,380
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295676ADK11-15A-D3EFSWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
62,370
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29294879ADK11-15A-D3EFWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
61,380
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29294958ADK11-15A-D3ESWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
61,050
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29294556ADK11-15A-D3EWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
60,060
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29296717ADK11-15A-D3LBDSWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
62,920
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29296315ADK11-15A-D3LBDWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
61,930
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29296875ADK11-15A-D3LBESWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
62,920
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29296394ADK11-15A-D3LBEWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
61,930
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297040ADK11-15A-D3LBFSWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
62,920
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29296480ADK11-15A-D3LBFWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
61,930
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29296559ADK11-15A-D3LBSWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
61,600
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295920ADK11-15A-D3LBWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
60,610
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29296638ADK11-15A-D3LDSWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
62,700
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295999ADK11-15A-D3LDWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
61,710
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29296796ADK11-15A-D3LESWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
62,700
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29296078ADK11-15A-D3LEWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
61,710
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29296954ADK11-15A-D3LFSWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
62,700
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29296157ADK11-15A-D3LFWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
61,710
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29296236ADK11-15A-D3LSWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
61,380
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295834ADK11-15A-D3LWG-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
60,390
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295448ADK11-15A-D3EBDSWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
63,220
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295046ADK11-15A-D3EBDWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
62,230
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295606ADK11-15A-D3EBESWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
63,220
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295125ADK11-15A-D3EBEWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
62,230
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295764ADK11-15A-D3EBFSWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
63,220
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295204ADK11-15A-D3EBFWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
62,230
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295290ADK11-15A-D3EBSWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
61,900
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29294644ADK11-15A-D3EBWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
60,910
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295369ADK11-15A-D3EDSWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
63,000
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29294730ADK11-15A-D3EDWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
62,010
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295527ADK11-15A-D3EESWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
63,000
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29294809ADK11-15A-D3EEWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
62,010
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29295685ADK11-15A-D3EFSWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
63,000
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29294888ADK11-15A-D3EFWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
62,010
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29294967ADK11-15A-D3ESWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
61,680
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29294565ADK11-15A-D3EWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
60,690
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29296726ADK11-15A-D3LBDSWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
63,550
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29296324ADK11-15A-D3LBDWG-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
62,560
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする