屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-15A-E~)

屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-15A-E~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-15A-E~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-15A-E~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-15A-E~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-15A-E~) - CKD

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)
パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。

用途
屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に
周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1/2質量(kg)1.2保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)16消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)内容量1台
注意
※使用流体の油の動粘度は、温度により変化します。ご使用の温度範囲にて、動粘度が50mm²/s以下であることをご確認ください。超えますと、作動が不安定となります。
※弁座漏れの値は、空圧0.02~1.0MPaにおける値です。0.02MPa未満で使用の場合には作動やシールが不安定となりますのでご使用にあたってはメーカーにお問い合わせください。
全128種類を絞り込む
電圧(V)
定格電圧(V)
128種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
定格電圧(V)
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29297959ADK11-15A-E3EBDSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
44,000
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297557ADK11-15A-E3EBDW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298117ADK11-15A-E3EBESW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
44,000
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297636ADK11-15A-E3EBEW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298275ADK11-15A-E3EBFSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
44,000
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297715ADK11-15A-E3EBFW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297794ADK11-15A-E3EBSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
42,680
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297155ADK11-15A-E3EBW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
41,690
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297880ADK11-15A-E3EDSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
43,780
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297234ADK11-15A-E3EDW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
42,790
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298038ADK11-15A-E3EESW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
43,780
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297320ADK11-15A-E3EEW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
42,790
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298196ADK11-15A-E3EFSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
43,780
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297399ADK11-15A-E3EFW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
42,790
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297478ADK11-15A-E3ESW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
42,460
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297076ADK11-15A-E3EW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
41,470
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29299237ADK11-15A-E3LBDSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
44,330
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298835ADK11-15A-E3LBDW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
43,340
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29299395ADK11-15A-E3LBESW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
44,330
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298914ADK11-15A-E3LBEW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
43,340
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29299560ADK11-15A-E3LBFSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
44,330
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29299000ADK11-15A-E3LBFW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
43,340
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29299079ADK11-15A-E3LBSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298440ADK11-15A-E3LBW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
42,020
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29299158ADK11-15A-E3LDSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
44,110
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298519ADK11-15A-E3LDW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
43,120
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29299316ADK11-15A-E3LESW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
44,110
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298598ADK11-15A-E3LEW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
43,120
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29299474ADK11-15A-E3LFSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
44,110
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298677ADK11-15A-E3LFW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
43,120
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298756ADK11-15A-E3LSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
42,790
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298354ADK11-15A-E3LW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
41,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297968ADK11-15A-E3EBDSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
44,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297566ADK11-15A-E3EBDW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
43,640
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298126ADK11-15A-E3EBESW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
44,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297645ADK11-15A-E3EBEW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
43,640
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298284ADK11-15A-E3EBFSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
44,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297724ADK11-15A-E3EBFW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
43,640
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297810ADK11-15A-E3EBSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
43,310
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297164ADK11-15A-E3EBW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
42,320
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297889ADK11-15A-E3EDSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
44,410
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297250ADK11-15A-E3EDW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
43,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298047ADK11-15A-E3EESW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
44,410
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297329ADK11-15A-E3EEW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
43,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298205ADK11-15A-E3EFSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
44,410
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297408ADK11-15A-E3EFW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
43,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297487ADK11-15A-E3ESW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
43,090
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297085ADK11-15A-E3EW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
42,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29299246ADK11-15A-E3LBDSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
44,960
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298844ADK11-15A-E3LBDW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
43,970
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする