屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-20A-E~)

屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-20A-E~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-20A-E~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-20A-E~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-20A-E~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-20A-E~) - CKD

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)
パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。

用途
屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に
周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc3/4質量(kg)1.3保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)23消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)内容量1台
注意
※使用流体の油の動粘度は、温度により変化します。ご使用の温度範囲にて、動粘度が50mm²/s以下であることをご確認ください。超えますと、作動が不安定となります。
※弁座漏れの値は、空圧0.02~1.0MPaにおける値です。0.02MPa未満で使用の場合には作動やシールが不安定となりますのでご使用にあたってはメーカーにお問い合わせください。
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電圧(V)
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29303078ADK11-20A-E3EBDSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302676ADK11-20A-E3EBDW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
47,300
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303236ADK11-20A-E3EBESW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302755ADK11-20A-E3EBEW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
47,300
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303394ADK11-20A-E3EBFSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302834ADK11-20A-E3EBFW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
47,300
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302920ADK11-20A-E3EBSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
46,970
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302274ADK11-20A-E3EBW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
45,980
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302999ADK11-20A-E3EDSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
48,070
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302360ADK11-20A-E3EDW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
47,080
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
29303157ADK11-20A-E3EESW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
48,070
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302439ADK11-20A-E3EEW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
47,080
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303315ADK11-20A-E3EFSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
48,070
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302518ADK11-20A-E3EFW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
47,080
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302597ADK11-20A-E3ESW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
46,750
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302195ADK11-20A-E3EW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
45,760
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29304356ADK11-20A-E3LBDSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
48,620
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303954ADK11-20A-E3LBDW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
47,630
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29304514ADK11-20A-E3LBESW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
48,620
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29304040ADK11-20A-E3LBEW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
47,630
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29304679ADK11-20A-E3LBFSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
48,620
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29304119ADK11-20A-E3LBFW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
47,630
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29304198ADK11-20A-E3LBSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
47,300
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303559ADK11-20A-E3LBW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
46,310
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29304277ADK11-20A-E3LDSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303638ADK11-20A-E3LDW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
47,410
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29304435ADK11-20A-E3LESW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303717ADK11-20A-E3LEW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
47,410
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29304600ADK11-20A-E3LFSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303796ADK11-20A-E3LFW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
47,410
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303875ADK11-20A-E3LSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
47,080
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303480ADK11-20A-E3LW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
46,090
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303087ADK11-20A-E3EBDSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
48,920
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302685ADK11-20A-E3EBDW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
47,930
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303245ADK11-20A-E3EBESW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
48,920
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302764ADK11-20A-E3EBEW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
47,930
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303410ADK11-20A-E3EBFSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
48,920
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302850ADK11-20A-E3EBFW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
47,930
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302929ADK11-20A-E3EBSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
47,600
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302290ADK11-20A-E3EBW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
46,610
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303008ADK11-20A-E3EDSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
48,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302369ADK11-20A-E3EDW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
47,710
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303166ADK11-20A-E3EESW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
48,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302448ADK11-20A-E3EEW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
47,710
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303324ADK11-20A-E3EFSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
48,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302527ADK11-20A-E3EFW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
47,710
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302606ADK11-20A-E3ESW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
47,380
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302204ADK11-20A-E3EW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
46,390
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29304365ADK11-20A-E3LBDSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
49,250
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303970ADK11-20A-E3LBDW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
48,260
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする