屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-25A-E~)

屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-25A-E~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-25A-E~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-25A-E~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-25A-E~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-25A-E~) - CKD

屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)
パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。

用途
屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に
周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1質量(kg)1.7保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)28消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)内容量1台
注意
※使用流体の油の動粘度は、温度により変化します。ご使用の温度範囲にて、動粘度が50mm²/s以下であることをご確認ください。超えますと、作動が不安定となります。
※弁座漏れの値は、空圧0.02~1.0MPaにおける値です。0.02MPa未満で使用の場合には作動やシールが不安定となりますのでご使用にあたってはメーカーにお問い合わせください。
全128種類を絞り込む
電圧(V)
定格電圧(V)
128種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
定格電圧(V)
コイルハウジング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29308197ADK11-25A-E3EBDSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
53,350
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307795ADK11-25A-E3EBDW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
52,360
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308355ADK11-25A-E3EBESW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
53,350
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307874ADK11-25A-E3EBEW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
52,360
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308520ADK11-25A-E3EBFSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
53,350
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307960ADK11-25A-E3EBFW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
52,360
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308039ADK11-25A-E3EBSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
52,030
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307400ADK11-25A-E3EBW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
51,040
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308118ADK11-25A-E3EDSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
53,130
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307479ADK11-25A-E3EDW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
52,140
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308276ADK11-25A-E3EESW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
53,130
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307558ADK11-25A-E3EEW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
52,140
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308434ADK11-25A-E3EFSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
53,130
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307637ADK11-25A-E3EFW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
52,140
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307716ADK11-25A-E3ESW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
51,810
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307314ADK11-25A-E3EW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
50,820
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29309475ADK11-25A-E3LBDSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
53,680
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29309080ADK11-25A-E3LBDW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29309640ADK11-25A-E3LBESW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
53,680
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29309159ADK11-25A-E3LBEW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29309798ADK11-25A-E3LBFSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
53,680
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29309238ADK11-25A-E3LBFW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29309317ADK11-25A-E3LBSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
52,360
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308678ADK11-25A-E3LBW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
51,370
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29309396ADK11-25A-E3LDSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
53,460
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308757ADK11-25A-E3LDW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
52,470
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29309554ADK11-25A-E3LESW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
53,460
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308836ADK11-25A-E3LEW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
52,470
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29309719ADK11-25A-E3LFSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
53,460
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308915ADK11-25A-E3LFW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
52,470
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308994ADK11-25A-E3LSW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
52,140
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308599ADK11-25A-E3LW-AC100VAC100AC100オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
51,150
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308206ADK11-25A-E3EBDSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
53,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307804ADK11-25A-E3EBDW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
52,990
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308364ADK11-25A-E3EBESW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
53,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307890ADK11-25A-E3EBEW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
52,990
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308529ADK11-25A-E3EBFSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
53,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307969ADK11-25A-E3EBFW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
52,990
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308048ADK11-25A-E3EBSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
52,660
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307409ADK11-25A-E3EBW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
51,670
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308127ADK11-25A-E3EDSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
53,760
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307488ADK11-25A-E3EDW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
52,770
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308285ADK11-25A-E3EESW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
53,760
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307567ADK11-25A-E3EEW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
52,770
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29308450ADK11-25A-E3EFSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
53,760
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307646ADK11-25A-E3EFW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
52,770
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307725ADK11-25A-E3ESW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
52,440
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29307330ADK11-25A-E3EW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱付(G1/2)
51,450
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29309484ADK11-25A-E3LBDSW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
54,310
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29309089ADK11-25A-E3LBDW-AC110VAC110AC110オープンフレーム形丸形端子箱ランプ付(G1/2)
53,320
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする