Elfie(エルフィ)/ELA2_抗ウイルス加工張地対応チェア

Elfie(エルフィ)/ELA2_抗ウイルス加工張地対応チェア - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_抗ウイルス加工張地対応チェア - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_抗ウイルス加工張地対応チェア - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_抗ウイルス加工張地対応チェア - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_抗ウイルス加工張地対応チェア - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_抗ウイルス加工張地対応チェア - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_抗ウイルス加工張地対応チェア - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_抗ウイルス加工張地対応チェア - 内田洋行
材質抗ウイルス加工クロスグリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(背面)
色(座面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615110775-360-405GブラックDFブラックDF--アジャスタブル肘 KAAB型
115,200
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615110865-360-405HディープブルーDFディープブルーDF--アジャスタブル肘 KAAB型
115,200
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615110955-360-405JリーフグリーンDFリーフグリーンDF--アジャスタブル肘 KAAB型
115,200
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615111385-360-406GブラックDFブラックDF--アルミリング肘 EARPA型
120,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615111475-360-406HディープブルーDFディープブルーDF--アルミリング肘 EARPA型
120,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615111565-360-406JリーフグリーンDFリーフグリーンDF--アルミリング肘 EARPA型
120,500
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615111655-360-403GブラックDFブラックDF--リング肘 ERAB型
109,400
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615111815-360-403HディープブルーDFディープブルーDF--リング肘 ERAB型
109,400
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615111905-360-403JリーフグリーンDFリーフグリーンDF--リング肘 ERAB型
109,400
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615111995-360-401GブラックDFブラックDF--L型肘 ELAB型
104,700
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615112085-360-401HディープブルーDFディープブルーDF--L型肘 ELAB型
104,700
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615112175-360-401JリーフグリーンDFリーフグリーンDF--L型肘 ELAB型
104,700
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615112265-360-400GブラックDFブラックDF--なし
88,500
60,980
67,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615112355-360-400HディープブルーDFディープブルーDF--なし
88,500
60,980
67,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615112515-360-400JリーフグリーンDFリーフグリーンDF--なし
88,500
60,980
67,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615112605-360-415GブラックDFブラックDF--アジャスタブル肘 KAAB型
116,600
80,980
89,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615112695-360-415HディープブルーDFディープブルーDF--アジャスタブル肘 KAAB型
116,600
80,980
89,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615112785-360-415JリーフグリーンDFリーフグリーンDF--アジャスタブル肘 KAAB型
116,600
80,980
89,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615113215-360-416GブラックDFブラックDF--アルミリング肘 EARPA型
121,900
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615113305-360-416HディープブルーDFディープブルーDF--アルミリング肘 EARPA型
121,900
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615113395-360-416JリーフグリーンDFリーフグリーンDF--アルミリング肘 EARPA型
121,900
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615113485-360-413GブラックDFブラックDF--リング肘 ERAB型
110,800
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615113575-360-413HディープブルーDFディープブルーDF--リング肘 ERAB型
110,800
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615113665-360-413JリーフグリーンDFリーフグリーンDF--リング肘 ERAB型
110,800
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615113755-360-411GブラックDFブラックDF--L型肘 ELAB型
106,100
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615113915-360-411HディープブルーDFディープブルーDF--L型肘 ELAB型
106,100
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615114005-360-411JリーフグリーンDFリーフグリーンDF--L型肘 ELAB型
106,100
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615114095-360-410GブラックDFブラックDF--なし
89,900
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615114185-360-410HディープブルーDFディープブルーDF--なし
89,900
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615114275-360-410JリーフグリーンDFリーフグリーンDF--なし
89,900
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615114365-360-425GブラックDFブラックDF--アジャスタブル肘 KAAB型
127,500
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615114455-360-425HディープブルーDFディープブルーDF--アジャスタブル肘 KAAB型
127,500
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615114615-360-425JリーフグリーンDFリーフグリーンDF--アジャスタブル肘 KAAB型
127,500
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615114975-360-426GブラックDFブラックDF--アルミリング肘 EARPA型
132,800
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615115065-360-426HディープブルーDFディープブルーDF--アルミリング肘 EARPA型
132,800
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615115155-360-426JリーフグリーンDFリーフグリーンDF--アルミリング肘 EARPA型
132,800
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615115315-360-423GブラックDFブラックDF--リング肘 ERAB型
121,700
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615115405-360-423HディープブルーDFディープブルーDF--リング肘 ERAB型
121,700
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615115495-360-423JリーフグリーンDFリーフグリーンDF--リング肘 ERAB型
121,700
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615115585-360-421GブラックDFブラックDF--L型肘 ELAB型
117,000
80,980
89,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615115675-360-421HディープブルーDFディープブルーDF--L型肘 ELAB型
117,000
80,980
89,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615115765-360-421JリーフグリーンDFリーフグリーンDF--L型肘 ELAB型
117,000
80,980
89,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615115855-360-420GブラックDFブラックDF--なし
100,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615116015-360-420HディープブルーDFディープブルーDF--なし
100,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615116105-360-420JリーフグリーンDFリーフグリーンDF--なし
100,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615116195-360-435GブラックDFブラックDF--アジャスタブル肘 KAAB型
128,900
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615116285-360-435HディープブルーDFディープブルーDF--アジャスタブル肘 KAAB型
128,900
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615116375-360-435JリーフグリーンDFリーフグリーンDF--アジャスタブル肘 KAAB型
128,900
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615116805-360-436GブラックDFブラックDF--アルミリング肘 EARPA型
134,200
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
615116895-360-436HディープブルーDFディープブルーDF--アルミリング肘 EARPA型
134,200
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする