Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ミドルバック

Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ミドルバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ミドルバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ミドルバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ミドルバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ミドルバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ミドルバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ミドルバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ミドルバック - 内田洋行

さまざまなシーンに合わせて選べる
豊富なバリエーション展開
快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング
ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造
理想の着座姿勢をサポート
着座位置のズレを押さえるシート
体格の違いを考慮した座奥調整機構

用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
593件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614654015-360-54501脚ブラックブラック--アジャスタブル肘 KAAW型
113,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614654105-360-54511脚ミディアムグレイミディアムグレイ--アジャスタブル肘 KAAW型
113,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614654195-360-54521脚ブルーグレイブルーグレイ--アジャスタブル肘 KAAW型
113,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614654285-360-54531脚アプリコットオレンジアプリコットオレンジ--アジャスタブル肘 KAAW型
113,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614654375-360-54541脚アクアブルーアクアブルー--アジャスタブル肘 KAAW型
113,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614654465-360-54551脚ライムグリーンライムグリーン--アジャスタブル肘 KAAW型
113,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614654555-360-54561脚ワインレッドワインレッド--アジャスタブル肘 KAAW型
113,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614654715-360-54571脚マリンブルーマリンブルー--アジャスタブル肘 KAAW型
113,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614656905-360-54601脚ブラックブラック--アルミリング肘 EARPA型
118,400
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614657085-360-54611脚ミディアムグレイミディアムグレイ--アルミリング肘 EARPA型
118,400
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614657265-360-54621脚ブルーグレイブルーグレイ--アルミリング肘 EARPA型
118,400
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614657515-360-54631脚アプリコットオレンジアプリコットオレンジ--アルミリング肘 EARPA型
118,400
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614657695-360-54641脚アクアブルーアクアブルー--アルミリング肘 EARPA型
118,400
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614657785-360-54651脚ライムグリーンライムグリーン--アルミリング肘 EARPA型
118,400
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614657965-360-54661脚ワインレッドワインレッド--アルミリング肘 EARPA型
118,400
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614658215-360-54671脚マリンブルーマリンブルー--アルミリング肘 EARPA型
118,400
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614658395-360-54301脚ブラックブラック--リング肘 ERAW型
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614658575-360-54311脚ミディアムグレイミディアムグレイ--リング肘 ERAW型
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614658755-360-54321脚ブルーグレイブルーグレイ--リング肘 ERAW型
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614659005-360-54331脚アプリコットオレンジアプリコットオレンジ--リング肘 ERAW型
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614659185-360-54341脚アクアブルーアクアブルー--リング肘 ERAW型
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614659885-360-54351脚ライムグリーンライムグリーン--リング肘 ERAW型
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614660065-360-54361脚ワインレッドワインレッド--リング肘 ERAW型
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614660315-360-54371脚マリンブルーマリンブルー--リング肘 ERAW型
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614660495-360-54101脚ブラックブラック--L型肘 ELAW型
102,600
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614661195-360-54111脚ミディアムグレイミディアムグレイ--L型肘 ELAW型
102,600
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614661375-360-54121脚ブルーグレイブルーグレイ--L型肘 ELAW型
102,600
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614661555-360-54131脚アプリコットオレンジアプリコットオレンジ--L型肘 ELAW型
102,600
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614661805-360-54141脚アクアブルーアクアブルー--L型肘 ELAW型
102,600
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614661895-360-54151脚ライムグリーンライムグリーン--L型肘 ELAW型
102,600
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614662075-360-54161脚ワインレッドワインレッド--L型肘 ELAW型
102,600
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614662255-360-54171脚マリンブルーマリンブルー--L型肘 ELAW型
102,600
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614662505-360-54001脚ブラックブラック--なし
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614662685-360-54011脚ミディアムグレイミディアムグレイ--なし
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614662865-360-54021脚ブルーグレイブルーグレイ--なし
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614662955-360-54031脚アプリコットオレンジアプリコットオレンジ--なし
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614663115-360-54041脚アクアブルーアクアブルー--なし
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614663205-360-54051脚ライムグリーンライムグリーン--なし
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614663295-360-54061脚ワインレッドワインレッド--なし
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614663385-360-54071脚マリンブルーマリンブルー--なし
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614663475-360-55501脚ブラックブラック--アジャスタブル肘 KAAW型
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614663655-360-55511脚ミディアムグレイミディアムグレイ--アジャスタブル肘 KAAW型
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614663905-360-55521脚ブルーグレイブルーグレイ--アジャスタブル肘 KAAW型
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614664085-360-55531脚アプリコットオレンジアプリコットオレンジ--アジャスタブル肘 KAAW型
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614664265-360-55541脚アクアブルーアクアブルー--アジャスタブル肘 KAAW型
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614664355-360-55551脚ライムグリーンライムグリーン--アジャスタブル肘 KAAW型
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614664515-360-55561脚ワインレッドワインレッド--アジャスタブル肘 KAAW型
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614664605-360-55571脚マリンブルーマリンブルー--アジャスタブル肘 KAAW型
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614666095-360-55601脚ブラックブラック--アルミリング肘 EARPA型
119,800
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614666275-360-55611脚ミディアムグレイミディアムグレイ--アルミリング肘 EARPA型
119,800
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする