Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック

Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行

さまざまなシーンに合わせて選べる
豊富なバリエーション展開
快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング
ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造
理想の着座姿勢をサポート
着座位置のズレを押さえるシート
体格の違いを考慮した座奥調整機構

用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
588件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614600995-360-64501脚ブラックブラック--アジャスタブル肘 KAAW型
117,800
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614601175-360-64511脚ミディアムグレイミディアムグレイ--アジャスタブル肘 KAAW型
117,800
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614601355-360-64521脚ブルーグレイブルーグレイ--アジャスタブル肘 KAAW型
117,800
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614601605-360-64531脚アプリコットオレンジアプリコットオレンジ--アジャスタブル肘 KAAW型
117,800
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614602305-360-64541脚アクアブルーアクアブルー--アジャスタブル肘 KAAW型
117,800
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614602485-360-64551脚ライムグリーンライムグリーン--アジャスタブル肘 KAAW型
117,800
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614602665-360-64561脚ワインレッドワインレッド--アジャスタブル肘 KAAW型
117,800
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614602915-360-64571脚マリンブルーマリンブルー--アジャスタブル肘 KAAW型
117,800
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614605715-360-64601脚ブラックブラック--アルミリング肘 EARPA型
123,100
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614605895-360-64611脚ミディアムグレイミディアムグレイ--アルミリング肘 EARPA型
123,100
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614606075-360-64621脚ブルーグレイブルーグレイ--アルミリング肘 EARPA型
123,100
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614606165-360-64631脚アプリコットオレンジアプリコットオレンジ--アルミリング肘 EARPA型
123,100
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614606415-360-64641脚アクアブルーアクアブルー--アルミリング肘 EARPA型
123,100
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614606595-360-64651脚ライムグリーンライムグリーン--アルミリング肘 EARPA型
123,100
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614606775-360-64661脚ワインレッドワインレッド--アルミリング肘 EARPA型
123,100
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614606955-360-64671脚マリンブルーマリンブルー--アルミリング肘 EARPA型
123,100
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614607205-360-64301脚ブラックブラック--リング肘 ERAW型
112,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614607385-360-64311脚ミディアムグレイミディアムグレイ--リング肘 ERAW型
112,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614607475-360-64321脚ブルーグレイブルーグレイ--リング肘 ERAW型
112,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614607655-360-64331脚アプリコットオレンジアプリコットオレンジ--リング肘 ERAW型
112,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614607905-360-64341脚アクアブルーアクアブルー--リング肘 ERAW型
112,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614608085-360-64351脚ライムグリーンライムグリーン--リング肘 ERAW型
112,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614608265-360-64361脚ワインレッドワインレッド--リング肘 ERAW型
112,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614608515-360-64371脚マリンブルーマリンブルー--リング肘 ERAW型
112,000
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614609215-360-64101脚ブラックブラック--L型肘 ELAW型
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614609395-360-64111脚ミディアムグレイミディアムグレイ--L型肘 ELAW型
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614609575-360-64121脚ブルーグレイブルーグレイ--L型肘 ELAW型
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614609755-360-64131脚アプリコットオレンジアプリコットオレンジ--L型肘 ELAW型
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614610455-360-64141脚アクアブルーアクアブルー--L型肘 ELAW型
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614610705-360-64151脚ライムグリーンライムグリーン--L型肘 ELAW型
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614610885-360-64161脚ワインレッドワインレッド--L型肘 ELAW型
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614611065-360-64171脚マリンブルーマリンブルー--L型肘 ELAW型
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614611315-360-64001脚ブラックブラック--なし
91,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614611405-360-64011脚ミディアムグレイミディアムグレイ--なし
91,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614611585-360-64021脚ブルーグレイブルーグレイ--なし
91,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614611765-360-64031脚アプリコットオレンジアプリコットオレンジ--なし
91,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614612015-360-64041脚アクアブルーアクアブルー--なし
91,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614612195-360-64051脚ライムグリーンライムグリーン--なし
91,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614612375-360-64061脚ワインレッドワインレッド--なし
91,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614612555-360-64071脚マリンブルーマリンブルー--なし
91,100
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614612715-360-65501脚ブラックブラック--アジャスタブル肘 KAAW型
119,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614612805-360-65511脚ミディアムグレイミディアムグレイ--アジャスタブル肘 KAAW型
119,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614612895-360-65521脚ブルーグレイブルーグレイ--アジャスタブル肘 KAAW型
119,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614612985-360-65531脚アプリコットオレンジアプリコットオレンジ--アジャスタブル肘 KAAW型
119,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614613075-360-65541脚アクアブルーアクアブルー--アジャスタブル肘 KAAW型
119,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614613165-360-65551脚ライムグリーンライムグリーン--アジャスタブル肘 KAAW型
119,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614613415-360-65561脚ワインレッドワインレッド--アジャスタブル肘 KAAW型
119,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614613595-360-65571脚マリンブルーマリンブルー--アジャスタブル肘 KAAW型
119,200
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614614815-360-65601脚ブラックブラック--アルミリング肘 EARPA型
124,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614614995-360-65611脚ミディアムグレイミディアムグレイ--アルミリング肘 EARPA型
124,500
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする