曜日別特売

Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き

Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き - 内田洋行Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム_ヘッドレスト付き - 内田洋行
材質クロスメッシュキャスターナイロンキャスター色(フレーム)ホワイトグリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全660種類を絞り込む
色(座面)
肘掛
660種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体614816415-362-84504--アジャスタブル肘 KAAW型21
200,700
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614816505-362-8451ブラウン--アジャスタブル肘 KAAW型21
200,700
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614816595-362-8455ターコイズブルー--アジャスタブル肘 KAAW型21
200,700
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614816685-362-8458ディープレッド--アジャスタブル肘 KAAW型21
200,700
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614817205-362-8460ブラック--アルミリング肘 EARPA型23.1
206,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614817295-362-8461ブラウン--アルミリング肘 EARPA型23.1
206,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614817385-362-8465ターコイズブルー--アルミリング肘 EARPA型23.1
206,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614817475-362-8468ディープレッド--アルミリング肘 EARPA型23.1
206,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614817565-362-8430ブラック--リング肘 ERAW型20.7
194,900
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614817655-362-8431ブラウン--リング肘 ERAW型20.7
194,900
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614817815-362-8435ターコイズブルー--リング肘 ERAW型20.7
194,900
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614817905-362-8438ディープレッド--リング肘 ERAW型20.7
194,900
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614817995-362-8410ブラック--L型肘 ELAW型20.2
190,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614818085-362-8411ブラウン--L型肘 ELAW型20.2
190,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614818175-362-8415ターコイズブルー--L型肘 ELAW型20.2
190,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614818265-362-8418ディープレッド--L型肘 ELAW型20.2
190,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614818355-362-8400ブラック--なし18.7
174,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614818515-362-8401ブラウン--なし18.7
174,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614818605-362-8405ターコイズブルー--なし18.7
174,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614818695-362-8408ディープレッド--なし18.7
174,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614818785-362-7450ブラック--アジャスタブル肘 KAAW型20.6
178,100
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614818875-362-7451ブラウン--アジャスタブル肘 KAAW型20.6
178,100
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614818965-362-7455ターコイズブルー--アジャスタブル肘 KAAW型20.6
178,100
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614819055-362-7458ディープレッド--アジャスタブル肘 KAAW型20.6
178,100
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614819575-362-7460ブラック--アルミリング肘 EARPA型22.7
183,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614819665-362-7461ブラウン--アルミリング肘 EARPA型22.7
183,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614819755-362-7465ターコイズブルー--アルミリング肘 EARPA型22.7
183,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614819915-362-7468ディープレッド--アルミリング肘 EARPA型22.7
183,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614820005-362-7430ブラック--リング肘 ERAW型20.3
172,300
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614820095-362-7431ブラウン--リング肘 ERAW型20.3
172,300
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614820185-362-7435ターコイズブルー--リング肘 ERAW型20.3
172,300
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614820275-362-7438ディープレッド--リング肘 ERAW型20.3
172,300
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614820365-362-7410ブラック--L型肘 ELAW型19.8
167,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614820455-362-7411ブラウン--L型肘 ELAW型19.8
167,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614820615-362-7415ターコイズブルー--L型肘 ELAW型19.8
167,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614820705-362-7418ディープレッド--L型肘 ELAW型19.8
167,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614820795-362-7400ブラック--なし18.3
151,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614820885-362-7401ブラウン--なし18.3
151,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614820975-362-7405ターコイズブルー--なし18.3
151,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614821065-362-7408ディープレッド--なし18.3
151,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614821155-362-6450ブラック--アジャスタブル肘 KAAW型21
181,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614821315-362-6453ブルーグレイ--アジャスタブル肘 KAAW型21
181,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614821405-362-6455マリンブルー--アジャスタブル肘 KAAW型21
181,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614821495-362-6456ライムグリーン--アジャスタブル肘 KAAW型21
181,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614821585-362-6457アプリコットオレンジ--アジャスタブル肘 KAAW型21
181,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614821675-362-6458ワインレッド--アジャスタブル肘 KAAW型21
181,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614822375-362-6460ブラック--アルミリング肘 EARPA型23.1
186,700
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614822465-362-6463ブルーグレイ--アルミリング肘 EARPA型23.1
186,700
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614822555-362-6465マリンブルー--アルミリング肘 EARPA型23.1
186,700
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※本体614822715-362-6466ライムグリーン--アルミリング肘 EARPA型23.1
186,700
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする