KRENE(クレネチェア)/KA-300_ホワイトフレーム_ハイバック

KRENE(クレネチェア)/KA-300_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行KRENE(クレネチェア)/KA-300_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行KRENE(クレネチェア)/KA-300_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行KRENE(クレネチェア)/KA-300_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行KRENE(クレネチェア)/KA-300_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行KRENE(クレネチェア)/KA-300_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行KRENE(クレネチェア)/KA-300_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行KRENE(クレネチェア)/KA-300_ホワイトフレーム_ハイバック - 内田洋行
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×643×917~1007色(フレーム)ホワイトグリーン購入法適合背タイプハイバック内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294257455-377-4010ブラックブラック917~100716.05なし
68,100
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294257545-377-4011ダークグレイダークグレイ917~100716.05なし
68,100
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294257705-377-4012オフベージュオフベージュ917~100716.05なし
68,100
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294257795-377-4014ペールブルーペールブルー917~100716.05なし
68,100
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294257885-377-4015ダークブルーダークブルー917~100716.05なし
68,100
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294257975-377-4016ピスタチオグリーンピスタチオグリーン917~100716.05なし
68,100
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294258065-377-4017ダークグリーンダークグリーン917~100716.05なし
68,100
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294258155-377-4018ライトテラコッタライトテラコッタ917~100716.05なし
68,100
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294258245-377-4020ブラックブラック917~100716.05なし
69,700
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294258405-377-4021ダークグレイダークグレイ917~100716.05なし
69,700
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294258495-377-4022オフベージュオフベージュ917~100716.05なし
69,700
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294258585-377-4024ペールブルーペールブルー917~100716.05なし
69,700
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294258675-377-4025ダークブルーダークブルー917~100716.05なし
69,700
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294258765-377-4026ピスタチオグリーンピスタチオグリーン917~100716.05なし
69,700
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294258855-377-4027ダークグリーンダークグリーン917~100716.05なし
69,700
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294258945-377-4028ライトテラコッタライトテラコッタ917~100716.05なし
69,700
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294259105-377-4030VLブラックVLブラック917~100716.05なし
71,800
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294259195-377-4031VLダスティグレイVLダスティグレイ917~100716.05なし
71,800
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294259285-377-4032VLネイビーブルーVLネイビーブルー917~100716.05なし
71,800
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294259375-377-4040VLブラックVLブラック917~100716.05なし
73,400
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294259465-377-4041VLダスティグレイVLダスティグレイ917~100716.05なし
73,400
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294259555-377-4042VLネイビーブルーVLネイビーブルー917~100716.05なし
73,400
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294259645-377-4051防炎グレイ防炎グレイ917~100716.05なし
77,500
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294259805-377-4054防炎ブルー防炎ブルー917~100716.05なし
77,500
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294259895-377-4061防炎グレイ防炎グレイ917~100716.05なし
79,100
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294259985-377-4064防炎ブルー防炎ブルー917~100716.05なし
79,100
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294260075-377-4070ブラックDFブラックDF917~100716.05なし
71,800
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294260165-377-4072ディープブルーDFディープブルーDF917~100716.05なし
71,800
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294260255-377-4073リーフグリーンDFリーフグリーンDF917~100716.05なし
71,800
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294260345-377-4080ブラックDFブラックDF917~100716.05なし
73,400
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294260505-377-4082ディープブルーDFディープブルーDF917~100716.05なし
73,400
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294260595-377-4083リーフグリーンDFリーフグリーンDF917~100716.05なし
73,400
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294260685-377-4110ブラックブラック917~100717.45L型肘
84,300
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294260775-377-4111ダークグレイダークグレイ917~100717.45L型肘
84,300
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294260865-377-4112オフベージュオフベージュ917~100717.45L型肘
84,300
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294260955-377-4114ペールブルーペールブルー917~100717.45L型肘
84,300
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294261045-377-4115ダークブルーダークブルー917~100717.45L型肘
84,300
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294261205-377-4116ピスタチオグリーンピスタチオグリーン917~100717.45L型肘
84,300
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294261295-377-4117ダークグリーンダークグリーン917~100717.45L型肘
84,300
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294261385-377-4118ライトテラコッタライトテラコッタ917~100717.45L型肘
84,300
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294261475-377-4120ブラックブラック917~100717.45L型肘
85,900
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294261565-377-4121ダークグレイダークグレイ917~100717.45L型肘
85,900
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294261655-377-4122オフベージュオフベージュ917~100717.45L型肘
85,900
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294261745-377-4124ペールブルーペールブルー917~100717.45L型肘
85,900
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294261905-377-4125ダークブルーダークブルー917~100717.45L型肘
85,900
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294261995-377-4126ピスタチオグリーンピスタチオグリーン917~100717.45L型肘
85,900
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294262085-377-4127ダークグリーンダークグリーン917~100717.45L型肘
85,900
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294262175-377-4128ライトテラコッタライトテラコッタ917~100717.45L型肘
85,900
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294262265-377-4130VLブラックVLブラック917~100717.45L型肘
88,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294262355-377-4131VLダスティグレイVLダスティグレイ917~100717.45L型肘
88,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする