Reflek(リーフレク)/RA-400_ブラックフレーム_エクストラハイバック

Reflek(リーフレク)/RA-400_ブラックフレーム_エクストラハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-400_ブラックフレーム_エクストラハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-400_ブラックフレーム_エクストラハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-400_ブラックフレーム_エクストラハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-400_ブラックフレーム_エクストラハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-400_ブラックフレーム_エクストラハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-400_ブラックフレーム_エクストラハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-400_ブラックフレーム_エクストラハイバック - 内田洋行
材質クロスメッシュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×1195~1285色(フレーム)ブラックグリーン購入法適合背タイプエクストラハイバック内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294337075-378-5031ミディアムグレイミディアムグレイ1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294337165-378-5032オフベージュオフベージュ1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294337255-378-5033ペールブルーペールブルー1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294337345-378-5034ディープブルーディープブルー1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294337505-378-5035ピスタチオグリーンピスタチオグリーン1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294337595-378-5036フォレストグリーンフォレストグリーン1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294337685-378-5037ライトテラコッタライトテラコッタ1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294337775-378-5061ミディアムグレイミディアムグレイ1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294337865-378-5062オフベージュオフベージュ1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294337955-378-5063ペールブルーペールブルー1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294338045-378-5064ディープブルーディープブルー1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294338205-378-5065ピスタチオグリーンピスタチオグリーン1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294338295-378-5066フォレストグリーンフォレストグリーン1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294338385-378-5067ライトテラコッタライトテラコッタ1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294338475-378-5131ミディアムグレイミディアムグレイ1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294338565-378-5132オフベージュオフベージュ1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294338655-378-5133ペールブルーペールブルー1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294338745-378-5134ディープブルーディープブルー1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294338905-378-5135ピスタチオグリーンピスタチオグリーン1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294338995-378-5136フォレストグリーンフォレストグリーン1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294339085-378-5137ライトテラコッタライトテラコッタ1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294339175-378-5161ミディアムグレイミディアムグレイ1195~128516.85アジャスタブル肘
149,700
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294339265-378-5162オフベージュオフベージュ1195~128516.85アジャスタブル肘
149,700
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294339355-378-5163ペールブルーペールブルー1195~128516.85アジャスタブル肘
149,700
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294339445-378-5164ディープブルーディープブルー1195~128516.85アジャスタブル肘
149,700
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294339605-378-5165ピスタチオグリーンピスタチオグリーン1195~128516.85アジャスタブル肘
149,700
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294339695-378-5166フォレストグリーンフォレストグリーン1195~128516.85アジャスタブル肘
149,700
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294339785-378-5167ライトテラコッタライトテラコッタ1195~128516.85アジャスタブル肘
149,700
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294339875-378-5431ミディアムグレイミディアムグレイ1195~128516.93T型肘
150,300
90,980
100,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294339965-378-5432オフベージュオフベージュ1195~128516.93T型肘
150,300
90,980
100,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294340055-378-5433ペールブルーペールブルー1195~128516.93T型肘
150,300
90,980
100,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294340145-378-5434ディープブルーディープブルー1195~128516.93T型肘
150,300
90,980
100,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294340305-378-5435ピスタチオグリーンピスタチオグリーン1195~128516.93T型肘
150,300
90,980
100,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294340395-378-5436フォレストグリーンフォレストグリーン1195~128516.93T型肘
150,300
90,980
100,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294340485-378-5437ライトテラコッタライトテラコッタ1195~128516.93T型肘
150,300
90,980
100,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294340575-378-5461ミディアムグレイミディアムグレイ1195~128517.14アジャスタブル肘
160,600
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294340665-378-5462オフベージュオフベージュ1195~128517.14アジャスタブル肘
160,600
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294340755-378-5463ペールブルーペールブルー1195~128517.14アジャスタブル肘
160,600
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294340845-378-5464ディープブルーディープブルー1195~128517.14アジャスタブル肘
160,600
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294341005-378-5465ピスタチオグリーンピスタチオグリーン1195~128517.14アジャスタブル肘
160,600
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294341095-378-5466フォレストグリーンフォレストグリーン1195~128517.14アジャスタブル肘
160,600
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294341185-378-5467ライトテラコッタライトテラコッタ1195~128517.14アジャスタブル肘
160,600
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294341275-378-5531ミディアムグレイミディアムグレイ1195~128516.93T型肘
151,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294341365-378-5532オフベージュオフベージュ1195~128516.93T型肘
151,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294341455-378-5533ペールブルーペールブルー1195~128516.93T型肘
151,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294341545-378-5534ディープブルーディープブルー1195~128516.93T型肘
151,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294341705-378-5535ピスタチオグリーンピスタチオグリーン1195~128516.93T型肘
151,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294341795-378-5536フォレストグリーンフォレストグリーン1195~128516.93T型肘
151,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294341885-378-5537ライトテラコッタライトテラコッタ1195~128516.93T型肘
151,700
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294341975-378-5561ミディアムグレイミディアムグレイ1195~128517.14アジャスタブル肘
162,000
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする