曜日別特売

Reflek(リーフレク)/RA-400_ホワイトフレーム_エクストラハイバック

Reflek(リーフレク)/RA-400_ホワイトフレーム_エクストラハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-400_ホワイトフレーム_エクストラハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-400_ホワイトフレーム_エクストラハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-400_ホワイトフレーム_エクストラハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-400_ホワイトフレーム_エクストラハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-400_ホワイトフレーム_エクストラハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-400_ホワイトフレーム_エクストラハイバック - 内田洋行Reflek(リーフレク)/RA-400_ホワイトフレーム_エクストラハイバック - 内田洋行
材質クロスメッシュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×1195~1285色(フレーム)ホワイトグリーン購入法適合背タイプエクストラハイバック内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294348275-378-7031ミディアムグレイミディアムグレイ1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294348365-378-7032オフベージュオフベージュ1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294348455-378-7033ペールブルーペールブルー1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294348545-378-7034ディープブルーディープブルー1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294348705-378-7035ピスタチオグリーンピスタチオグリーン1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294348795-378-7036フォレストグリーンフォレストグリーン1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294348885-378-7037ライトテラコッタライトテラコッタ1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294348975-378-7061ミディアムグレイミディアムグレイ1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294349065-378-7062オフベージュオフベージュ1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294349155-378-7063ペールブルーペールブルー1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294349245-378-7064ディープブルーディープブルー1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294349405-378-7065ピスタチオグリーンピスタチオグリーン1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294349495-378-7066フォレストグリーンフォレストグリーン1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294349585-378-7067ライトテラコッタライトテラコッタ1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294349675-378-7131ミディアムグレイミディアムグレイ1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294349765-378-7132オフベージュオフベージュ1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294349855-378-7133ペールブルーペールブルー1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294349945-378-7134ディープブルーディープブルー1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294350105-378-7135ピスタチオグリーンピスタチオグリーン1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294350195-378-7136フォレストグリーンフォレストグリーン1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294350285-378-7137ライトテラコッタライトテラコッタ1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294350375-378-7161ミディアムグレイミディアムグレイ1195~128516.85アジャスタブル肘
149,700
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294350465-378-7162オフベージュオフベージュ1195~128516.85アジャスタブル肘
149,700
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294350555-378-7163ペールブルーペールブルー1195~128516.85アジャスタブル肘
149,700
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294350645-378-7164ディープブルーディープブルー1195~128516.85アジャスタブル肘
149,700
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294350805-378-7165ピスタチオグリーンピスタチオグリーン1195~128516.85アジャスタブル肘
149,700
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294350895-378-7166フォレストグリーンフォレストグリーン1195~128516.85アジャスタブル肘
149,700
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294350985-378-7167ライトテラコッタライトテラコッタ1195~128516.85アジャスタブル肘
149,700
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294351075-378-7231ミディアムグレイミディアムグレイ1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294351165-378-7232オフベージュオフベージュ1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294351255-378-7233ペールブルーペールブルー1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294351345-378-7234ディープブルーディープブルー1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294351505-378-7235ピスタチオグリーンピスタチオグリーン1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294351595-378-7236フォレストグリーンフォレストグリーン1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294351685-378-7237ライトテラコッタライトテラコッタ1195~128516.64T型肘
138,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294351775-378-7261ミディアムグレイミディアムグレイ1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294351865-378-7262オフベージュオフベージュ1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294351955-378-7263ペールブルーペールブルー1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294352045-378-7264ディープブルーディープブルー1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294352205-378-7265ピスタチオグリーンピスタチオグリーン1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294352295-378-7266フォレストグリーンフォレストグリーン1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294352385-378-7267ライトテラコッタライトテラコッタ1195~128516.85アジャスタブル肘
148,300
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294352475-378-7331ミディアムグレイミディアムグレイ1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294352565-378-7332オフベージュオフベージュ1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294352655-378-7333ペールブルーペールブルー1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294352745-378-7334ディープブルーディープブルー1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294352905-378-7335ピスタチオグリーンピスタチオグリーン1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294352995-378-7336フォレストグリーンフォレストグリーン1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294353085-378-7337ライトテラコッタライトテラコッタ1195~128516.64T型肘
139,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
294353175-378-7361ミディアムグレイミディアムグレイ1195~128516.85アジャスタブル肘
149,700
92,980
102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする