曜日別特売

【レンタル】真空計 校正証明書付 DVR2pro

【レンタル】真空計 校正証明書付 DVR2pro - バキューブランド【レンタル】真空計 校正証明書付 DVR2pro - バキューブランド【レンタル】真空計 校正証明書付 DVR2pro - バキューブランド【レンタル】真空計 校正証明書付 DVR2pro - バキューブランド【レンタル】真空計 校正証明書付 DVR2pro - バキューブランド【レンタル】真空計 校正証明書付 DVR2pro - バキューブランド

LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。
表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。

内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29268918DVR2pro(校正証明書付)1-5118-01-7215
32,600
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29268936DVR2pro(校正証明書付)1-5118-01-705
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29268945DVR2pro(校正証明書付)1-5118-01-7110
28,800
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29268954DVR2pro(校正証明書付)1-5118-01-7320
36,400
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29268970DVR2pro(校正証明書付)1-5118-01-7430
44,000
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29268979DVR2pro(校正証明書付)1-5118-01-7840
55,400
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29268988DVR2pro(校正証明書付)1-5118-01-7950
64,900
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72182191DVR2pro1-5118-01-755(延長)
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64612907DVR2pro(校正証明書付)1-5118-01-751(延長)
1,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
29268927DVR2pro(校正証明書付)1-5118-01-402(延長)
2,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64612907DVR2pro(校正証明書付)72182191DVR2pro画像準備中【レンタル】真空計 校正証明書付 DVR2proバキューブランド1台
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする