曜日別特売

【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK

【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK - アズワン【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK - アズワン【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK - アズワン【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KK - アズワン

PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。
電源は95~240Vを任意で選択できます。

内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※付属のK熱電対センサーを使用した場合の測定範囲は0~750℃です。
※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29269959TS-KK1-5719-12-6215
6,300
6,290
6,919(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29269977TS-KK1-5719-12-605
4,500
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29269986TS-KK1-5719-12-6110
5,400
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29269995TS-KK1-5719-12-6320
7,200
7,190
7,909(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29270004TS-KK1-5719-12-6430
9,000
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29270020TS-KK1-5719-12-6840
11,700
11,600
12,760(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29270029TS-KK1-5719-12-6950
13,950
13,850
15,235(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72182455TS-KK1-5719-12-6514(延長)
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64613458TS-KK1-5719-12-651(延長)
360
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
29269968TS-KK1-5719-12-407(延長)
3,185
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64613458TS-KK72182455TS-KK画像準備中【レンタル】フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対 TS-KKアズワン1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする