【レンタル】ブルックフィールド粘度計 LVDV2T XDV2TLVTJ00U00シリーズ

【レンタル】ブルックフィールド粘度計 LVDV2T XDV2TLVTJ00U00シリーズ - ブルックフィールド【レンタル】ブルックフィールド粘度計 LVDV2T XDV2TLVTJ00U00シリーズ - ブルックフィールド【レンタル】ブルックフィールド粘度計 LVDV2T XDV2TLVTJ00U00シリーズ - ブルックフィールド【レンタル】ブルックフィールド粘度計 LVDV2T XDV2TLVTJ00U00シリーズ - ブルックフィールド【レンタル】ブルックフィールド粘度計 LVDV2T XDV2TLVTJ00U00シリーズ - ブルックフィールド【レンタル】ブルックフィールド粘度計 LVDV2T XDV2TLVTJ00U00シリーズ - ブルックフィールド【レンタル】ブルックフィールド粘度計 LVDV2T XDV2TLVTJ00U00シリーズ - ブルックフィールド【レンタル】ブルックフィールド粘度計 LVDV2T XDV2TLVTJ00U00シリーズ - ブルックフィールド

タッチパネル式で多機能と使いやすさを両立しています。
切り替え段数は.0.1から9.9rpmまでは0.1rpm刻み、10から200rpmまでは1rpm刻みで細かい回転数設定が可能です。

内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29273310XDV2TLVTJ00U002-2787-21-6215
91,000
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29273328XDV2TLVTJ00U002-2787-21-605
133,500
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29273337XDV2TLVTJ00U002-2787-21-6110
160,200
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29273346XDV2TLVTJ00U002-2787-21-6320
213,600
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29273355XDV2TLVTJ00U002-2787-21-6430
267,000
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29273364XDV2TLVTJ00U002-2787-21-6840
347,100
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29273380XDV2TLVTJ00U002-2787-21-6950
413,850
409,800
450,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64614955XDV2TLVTJ00U002-2787-21-651(延長)
10,680
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
29273319XDV2TLVTJ00U002-2787-21-401(延長)
9,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29273319XDV2TLVTJ00U0064614955XDV2TLVTJ00U00XDV2TLVTJ00U00 【レンタル】ブルックフィールド粘度計 LVDV2T XDV2TLVTJ00U00シリーズ ブルックフィールド 64614955【レンタル】ブルックフィールド粘度計 LVDV2T XDV2TLVTJ00U00シリーズブルックフィールド1台
9,998
税込10,998

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする