曜日別特売

【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B

【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B - アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B - アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B - アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B - アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B - アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B - アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B - アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B - アズワン

グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。
ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。
ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。
High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。
視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。
ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。
視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。
作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。
目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能

内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29279768SZM223B3-6690-01-6840
29,640
29,540
32,494(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29279716SZM223B3-6690-01-605
11,400
11,300
12,430(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29279777SZM223B3-6690-01-6950
35,340
35,240
38,764(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29279725SZM223B3-6690-01-6110
13,680
13,580
14,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29279734SZM223B3-6690-01-6215
15,960
15,860
17,446(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29279750SZM223B3-6690-01-6320
18,240
18,140
19,954(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29279759SZM223B3-6690-01-6430
22,800
22,700
24,970(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72181150SZM223B3-6690-01-656(延長)
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64617290SZM223B3-6690-01-651(延長)
912
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
29279707SZM223B3-6690-01-403(延長)
3,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64617290SZM223B72181150SZM223B画像準備中【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223Bアズワン1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする