【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101

【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101 - アズワン【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101 - アズワン【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101 - アズワン【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101 - アズワン【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101 - アズワン【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101 - アズワン【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101 - アズワン【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101 - アズワン

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ

内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※レンタル付属品:スタンドWH型(5-5379-01)、もしくはスタンドST800C(4-2455-04)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29282507PST-1014-2087-01-6215
13,720
13,620
14,982(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29282525PST-1014-2087-01-605
9,800
9,790
10,769(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29282534PST-1014-2087-01-6110
11,760
11,660
12,826(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29282550PST-1014-2087-01-6320
15,680
15,580
17,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29282559PST-1014-2087-01-6430
19,600
19,500
21,450(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29282568PST-1014-2087-01-6840
25,480
25,380
27,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29282577PST-1014-2087-01-6950
30,380
30,280
33,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72183469PST-1014-2087-01-6511(延長)
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64618516PST-1014-2087-01-651(延長)
784
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
29282516PST-1014-2087-01-405(延長)
2,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64618516PST-10172183469PST-101画像準備中【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101アズワン1台
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする