【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352

【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352 - testo(テストー)【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352 - testo(テストー)【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352 - testo(テストー)

最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!
3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。
温度差・最大値・最小値・平均値を表示。
音響アラーム。
卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。
見やすいバックライト付ディスプレイ。
保護等級:IP65。
本体メモリ容量:約10,000データ分。
付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。
計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。
ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に

内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
292869260563 7352(校正証明書付)61-0104-17-705
17,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
292869350563 7352(校正証明書付)61-0104-17-7110
19,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
292869440563 7352(校正証明書付)61-0104-17-7215
21,400
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
292869600563 7352(校正証明書付)61-0104-17-7320
23,600
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
292869690563 7352(校正証明書付)61-0104-17-7430
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
292869780563 7352(校正証明書付)61-0104-17-7840
34,600
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
292869870563 7352(校正証明書付)61-0104-17-7950
40,100
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
721782890563 735261-0104-17-754(延長)
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
646208170563 7352(校正証明書付)61-0104-17-751(延長)
1,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
292868560563 7352(校正証明書付)61-0104-17-412(延長)
3,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
646208170563 7352(校正証明書付)721782890563 7352画像準備中【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352testo(テストー)1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする