エコノミータイプのホモジナイザー、0.5~100mL用。
幅広い回転数は小型シャフトジェネレーターでも十分な周速が得られるように設計されています。
125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。
AC電源(コンセント)から直接接続(DCへの変換装置不用)。
ステンレス製シャフトジェネレーター(直径5mm、8mm、10mmの3種)は洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。
プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。
R200クランプ付属。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64621000 | T10 basic | 72185551 | T10 basic | ![]() | 【レンタル】ホモジナイザー パッケージ T10 basic | IKA | 1台 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |