曜日別特売

【レンタル】角形真空定温乾燥器 DP300シリーズ

【レンタル】角形真空定温乾燥器 DP300シリーズ - ヤマト科学【レンタル】角形真空定温乾燥器 DP300シリーズ - ヤマト科学

従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。
見やすい表示と使いやすい操作パネルです。
電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。
各種運転モード:プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。
入出力機能(オプション):4-20mAアナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。
安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。
独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。
広く見やすい観測窓には、安全性を考慮したポリカーボネートの保護カバーを取り付けています。

内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29287635DP30061-9659-90-6215
84,700
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29287644DP30061-9659-90-6110
72,600
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29287669DP30061-9659-90-605
60,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29287678DP30061-9659-90-6320
96,800
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29287687DP30061-9659-90-6430
121,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29287696DP30061-9659-90-6840
157,300
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29287705DP30061-9659-90-6950
187,550
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64621298DP30061-9659-90-651(延長)
4,840
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
29287660DP30061-9659-90-401(延長)
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29287660DP30064621298DP300DP300 【レンタル】角形真空定温乾燥器 DP300シリーズ ヤマト科学 64621298【レンタル】角形真空定温乾燥器 DP300シリーズヤマト科学1個
4,798
税込5,278

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする