曜日別特売

【レンタル】低温用ハンディクーラー TRL-117ST

【レンタル】低温用ハンディクーラー TRL-117ST - トーマス科学器械【レンタル】低温用ハンディクーラー TRL-117ST - トーマス科学器械【レンタル】低温用ハンディクーラー TRL-117ST - トーマス科学器械【レンタル】低温用ハンディクーラー TRL-117ST - トーマス科学器械【レンタル】低温用ハンディクーラー TRL-117ST - トーマス科学器械【レンタル】低温用ハンディクーラー TRL-117ST - トーマス科学器械【レンタル】低温用ハンディクーラー TRL-117ST - トーマス科学器械【レンタル】低温用ハンディクーラー TRL-117ST - トーマス科学器械

冷媒にHFC-404Aを使用した空冷式500Wの冷凍機により「-40℃」まで冷却できます。
5Lのメタノールでは約50分で-40℃まで到達します。
電源がAC100Vですので手軽に様々な低温実験や産業用にご利用いただけます。

内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29290128TRL-117ST64-5197-26-605
41,500
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29290137TRL-117ST64-5197-26-6110
49,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29290146TRL-117ST64-5197-26-6215
58,100
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29290155TRL-117ST64-5197-26-6320
66,400
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29290164TRL-117ST64-5197-26-6430
83,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29290180TRL-117ST64-5197-26-6840
107,900
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29290189TRL-117ST64-5197-26-6950
128,650
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72181089TRL-117ST64-5197-26-653(延長)
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64622339TRL-117ST64-5197-26-651(延長)
3,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
29290119TRL-117ST64-5197-26-402(延長)
5,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64622339TRL-117ST72181089TRL-117ST画像準備中【レンタル】低温用ハンディクーラー TRL-117STトーマス科学器械1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする