ヤブ原産業
カチオンタイトF
広範囲の下地に高い接着力を有する、セメント系カチオン性モルタルのコテ用です。曲げ強度、耐摩耗性、短期的な仮防水性を発揮します。
用途
コンクリート・タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等
タイプ
SBR樹脂
危険物の類別
非危険物
塗布厚さ(mm)
標準:1.0~3.0
取扱説明書:
取扱説明書(0.86MB)
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※下地表面のレイタンス・ほこり・油脂等はケレン及び水洗いにて除去してください。
※吸水のある下地または脆弱したセメント系下地の場合に対しては、水打ちを行うか、『ガッチリ浸透プライマーW/寒冷地』を塗布した後に施工して下さい。
※カチオンタイトの上にセメントモルタルを施工する場合は、『ガッチリ浸透プライマーW/寒冷地』若しくはモルタル吸水調整剤を塗布するかモルタル吸水調整剤を混ぜたポリマーセメントモルタルとしてください。
※FRP、アスファルト、ポリエステル、アルミニウム、ステンレス、亜鉛メッキ、油面、フッ素樹脂、シリコン樹脂、撥水剤、ワックス塗布面、軟質面等は十分な接着力が得られませんので使用は避けて下さい。
※下地の部材強度が低いものの上には、重量物の仕上げは避けて下さい。
※他の材料の混入は絶対に避け、セットされた硬化液のみで混錬して下さい。
※保管温度は0~40℃以下として下さい。特に夏場の直射日光が当たる場所での保管は避けて下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
形態
施工面積(m
2
)
練り量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29309877
-
1セット(6kg)
主材:4.8、硬化液:1.2
PP缶
塗り厚(1mm):3.5
3.5
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29309886
-
1セット(20kg)
主材:16.0、硬化液:4.0
PP缶
塗り厚(1mm):11.7
11.7
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29309895
-
1セット(64kg)
主材:25.5×2、硬化液:13.0
主材:袋、硬化液:缶
塗り厚(1mm):37.6
37.6
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
カチオンタイトF 施工動画
参考になった