曜日別特売

カチオンタイト 速硬カチオンローラー

カチオンタイト 速硬カチオンローラー - ヤブ原産業

広範囲の下地に高い接着力を有する、速硬型セメント系カチオン性アクリル樹脂モルタルのローラー用です。曲げ強度、耐摩耗性、耐溶剤性、短期的な仮防水性を発揮します。 塗布後4~5時間(23℃)で次の工程に移れます。

用途コンクリート・吹付タイル・石材・ガラスブロック・ウレタン・エポキシ樹脂床材、鉄部等容量(kg)主材:9.5、硬化液:5.5形態PP缶危険物の類別非危険物施工面積(m2)8.8練り量(L)8.8塗布厚さ(mm)標準:1.0内容量1セット(15kg)
取扱説明書:取扱説明書(0.79MB)
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※下地表面のレイタンス・ほこり・油脂等はケレン及び水洗いにて除去してください。
※吸水のある下地または脆弱したセメント系下地の場合に対しては、水打ちを行うか、『ガッチリ浸透プライマーW/寒冷地』を塗布した後に施工して下さい。
※カチオンタイトの上にセメントモルタルを施工する場合は、『ガッチリ浸透プライマーW/寒冷地』若しくはモルタル吸水調整剤を塗布するかモルタル吸水調整剤を混ぜたポリマーセメントモルタルとしてください。
※FRP、アスファルト、ポリエステル、アルミニウム、ステンレス、亜鉛メッキ、油面、フッ素樹脂、シリコン樹脂、撥水剤、ワックス塗布面、軟質面等は十分な接着力が得られませんので使用は避けて下さい。
※下地の部材強度が低いものの上には、重量物の仕上げは避けて下さい。
※他の材料の混入は絶対に避け、セットされた硬化液のみで混錬して下さい。
※保管温度は0~40℃以下として下さい。特に夏場の直射日光が当たる場所での保管は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29309990-
14,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする