簡易的散布型砂利固定材 楽砂利ロック
お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。
危険物の類別非危険物
取扱説明書:
(0.86MB)
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
楽砂利ロック 施工動画
この動画は、1人が参考にしています。