曜日別特売

軽量棚ERR金網型H1500 有効棚 5段<配送時組立サービス付>

軽量棚ERR金網型H1500 有効棚 5段<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR金網型H1500 有効棚 5段<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR金網型H1500 有効棚 5段<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR金網型H1500 有効棚 5段<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR金網型H1500 有効棚 5段<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR金網型H1500 有効棚 5段<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR金網型H1500 有効棚 5段<配送時組立サービス付> - イトーキ軽量棚ERR金網型H1500 有効棚 5段<配送時組立サービス付> - イトーキ

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚
クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。
質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。
数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。
開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広がります。

用途物品棚仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク金網ピッチ(mm)27金網線径(mm)Φ2.0(外枠Φ4.0)取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25棚板厚さ(mm)35サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大積載量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29263300ERR-353350-W728.6棚板:150(等分布荷重)、棚1連:1000897×309×1502
67,820
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29263309ERR-353450-W735棚板:150(等分布荷重)、棚1連:1000897×459×1502
78,880
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29263318ERR-353650-W743.2棚板:150(等分布荷重)、棚1連:1000897×609×1502
93,300
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29263327ERR-354350-W741.9棚板:200(等分布荷重)、棚1連:10001197×309×1502
83,560
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29263336ERR-354450-W750.7棚板:200(等分布荷重)、棚1連:10001197×459×1502
100,500
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29263345ERR-354650-W760.7棚板:200(等分布荷重)、棚1連:10001197×609×1502
109,700
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29263354ERR-355350-W752.8棚板:200(等分布荷重)、棚1連:10001497×309×1502
106,600
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29263370ERR-355450-W764棚板:200(等分布荷重)、棚1連:10001497×459×1502
129,540
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29263379ERR-355650-W776.4棚板:200(等分布荷重)、棚1連:10001497×609×1502
148,940
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29263388ERR-356350-W769.7棚板:200(等分布荷重)、棚1連:10001797×309×1502
116,900
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29263397ERR-356450-W779.1棚板:200(等分布荷重)、棚1連:10001797×459×1502
141,640
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29263406ERR-356650-W7101.1棚板:200(等分布荷重)、棚1連:10001797×609×1502
169,440
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする