ナゴヤ
ステンレス ねじ込み 90°エルボ
材質
SCS13A
形状
エルボ
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29361336
(L)-6A
6
1/8
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361345
(L)-8A
8
1/4
¥
750
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361354
(L)-10A
10
3/8
¥
760
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361370
(L)-15A
15
1/2
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361379
(L)-20A
20
3/4
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29361388
(L)-25A
25
1
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361397
(L)-32A
32
1.1/4
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361406
(L)-40A
40
1.1/2
¥
3,550
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361415
(L)-50A
50
2
¥
5,320
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361424
(L)-65A
65
2.1/2
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361440
(L)-80A
80
3
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361449
(L)-100A
100
4
¥
31,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材