ナゴヤ
ステンレス ねじ込み チーズ
材質
SCS13A
形状
チーズ
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29361546
(T)-6A
6
1/8
¥
1,080
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361555
(T)-8A
8
1/4
¥
1,080
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
29361564
(T)-10A
10
3/8
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
29361580
(T)-15A
15
1/2
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361589
(T)-20A
20
3/4
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361598
(T)-25A
25
1
¥
2,580
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361607
(T)-32A
32
1.1/4
¥
3,940
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361616
(T)-40A
40
1.1/2
¥
4,660
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361625
(T)-50A
50
2
¥
7,200
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361634
(T)-65A
65
2.1/2
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361650
(T)-80A
80
3
¥
22,000
¥
19,880
¥
21,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361659
(T)-100A
100
4
¥
43,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材