ナゴヤ
ステンレス ねじ込み バンド無しチーズ
材質
SCS13A
形状
チーズ
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29361668
(TX)-6A
6
1/8
¥
1,080
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361677
(TX)-8A
8
1/4
¥
1,080
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361686
(TX)-10A
10
3/8
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361695
(TX)-15A
15
1/2
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361704
(TX)-20A
20
3/4
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361720
(TX)-25A
25
1
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361729
(TX)-32A
32
1.1/4
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361738
(TX)-40A
40
1.1/2
¥
4,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361747
(TX)-50A
50
2
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材