ナゴヤ
ステンレス ねじ込み 45°エルボ
材質
SCS13A
形状
エルボ
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29361756
(45L)-6A
6
1/8
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361765
(45L)-8A
8
1/4
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29361774
(45L)-10A
10
3/8
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361790
(45L)-15A
15
1/2
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361799
(45L)-20A
20
3/4
¥
2,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361808
(45L)-25A
25
1
¥
3,070
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361817
(45L)-32A
32
1.1/4
¥
4,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361826
(45L)-40A
40
1.1/2
¥
5,130
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
29361835
(45L)-50A
50
2
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361844
(45L)-65A
65
2.1/2
¥
12,680
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361860
(45L)-80A
80
3
¥
16,630
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361869
(45L)-100A
100
4
¥
29,960
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材