ナゴヤ
ステンレス ねじ込み ストリートエルボ
材質
SCS13A
形状
エルボ
ねじの種類
R・Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29361878
(SL)-6A
6
1/8
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361887
(SL)-8A
8
1/4
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29361896
(SL)-10A
10
3/8
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29361905
(SL)-15A
15
1/2
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
29361914
(SL)-20A
20
3/4
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
29361930
(SL)-25A
25
1
¥
3,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361939
(SL)-32A
32
1.1/4
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361948
(SL)-40A
40
1.1/2
¥
5,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361957
(SL)-50A
50
2
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361966
(SL)-65A
65
2.1/2
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29361975
(SL)-80A
80
3
¥
25,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材