ナゴヤ
ステンレス ねじ込み ユニオン
材質
SCS13A
形状
ユニオン
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29361984
(U)-6A
6
1/8
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362000
(U)-8A
8
1/4
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362009
(U)-10A
10
3/8
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362018
(U)-15A
15
1/2
¥
2,580
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
29362027
(U)-20A
20
3/4
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362036
(U)-25A
25
1
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
29362045
(U)-32A
32
1.1/4
¥
5,960
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362054
(U)-40A
40
1.1/2
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362070
(U)-50A
50
2
¥
10,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362079
(U)-65A
65
2.1/2
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362088
(U)-80A
80
3
¥
26,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材