曜日別特売

ステンレス ねじ込み クロス

ステンレス ねじ込み クロス - ナゴヤステンレス ねじ込み クロス - ナゴヤステンレス ねじ込み クロス - ナゴヤ
材質SCS13A形状クロスねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29362097(X)-6A61/8
2,840
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362106(X)-8A81/4
2,840
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362115(X)-10A103/8
2,880
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362124(X)-15A151/2
2,960
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
29362140(X)-20A203/4
4,180
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362149(X)-25A251
6,470
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362158(X)-32A321.1/4
9,270
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362167(X)-40A401.1/2
10,100
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362176(X)-50A502
15,140
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362185(X)-65A652.1/2
31,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362194(X)-80A803
39,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362210(X)-100A1004
65,300
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする