曜日別特売

ステンレス ねじ込み 四角プラグ

ステンレス ねじ込み 四角プラグ - ナゴヤステンレス ねじ込み 四角プラグ - ナゴヤステンレス ねじ込み 四角プラグ - ナゴヤ
材質SCS13A形状四角プラグねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29362219(P)-6A61/8
360
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362228(P)-8A81/4
360
329
362(税込)
当日出荷
29362237(P)-10A103/8
420
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362246(P)-15A151/2
590
539
593(税込)
当日出荷
29362255(P)-20A203/4
810
729
802(税込)
当日出荷
29362264(P)-25A251
1,140
999
1,099(税込)
当日出荷
29362280(P)-32A321.1/4
1,420
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362289(P)-40A401.1/2
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
29362298(P)-50A502
2,480
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362307(P)-65A652.1/2
5,510
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362316(P)-80A803
6,850
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362325(P)-100A1004
11,770
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする