曜日別特売

ステンレス ねじ込み キャップ

ステンレス ねじ込み キャップ - ナゴヤステンレス ねじ込み キャップ - ナゴヤステンレス ねじ込み キャップ - ナゴヤ
形状キャップねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29362334(C)-6A61/8SUS304
530
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362350(C)-8A81/4SUS304
530
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362359(C)-10A103/8SUS304
550
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362368(C)-15A151/2SCS13A
670
599
659(税込)
当日出荷
29362377(C)-20A203/4SCS13A
870
789
868(税込)
当日出荷
29362386(C)-25A251SCS13A
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
29362395(C)-32A321.1/4SCS13A
1,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362404(C)-40A401.1/2SCS13A
1,910
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362420(C)-50A502SCS13A
2,730
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362429(C)-65A652.1/2SCS13A
5,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362438(C)-80A803SCS13A
7,000
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362447(C)-100A1004SCS13A
12,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする