曜日別特売

ステンレス ねじ込み 六角ニップル

ステンレス ねじ込み 六角ニップル - ナゴヤステンレス ねじ込み 六角ニップル - ナゴヤステンレス ねじ込み 六角ニップル - ナゴヤ
形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29362456(SN)-6AR61/8SUS304
570
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362465(SN)-8AR81/4SCS13A
570
519
571(税込)
当日出荷
29362474(SN)-10AR103/8SCS13A
570
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362490(SN)-15AR151/2SCS13A
790
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362499(SN)-20AR203/4SCS13A
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
29362508(SN)-25AR251SCS13A
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
29362517(SN)-32AR321.1/4SCS13A
2,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
29362526(SN)-40AR401.1/2SCS13A
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362535(SN)-50AR502SCS13A
4,150
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362544(SN)-65AR652.1/2SCS13A
7,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
29362560(SN)-80AR803SCS13A
11,270
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362569(SN)-100AR1004SCS13A
17,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする