ナゴヤ
ステンレス 六角ホースニップル
形状
六角ホースニップル
ねじの種類
R
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29362578
(SHN)-6A
6
1/8
SUS304
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362587
(SHN)-8A
8
1/4
SUS304
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362596
(SHN)-10A
10
3/8
SUS304
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
29362605
(SHN)-15A
15
1/2
SCS13A
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362614
(SHN)-20A
20
3/4
SCS13A
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362630
(SHN)-25A
25
1
SCS13A
¥
3,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
29362639
(SHN)-32A
32
1.1/4
SCS13A
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362648
(SHN)-40A
40
1.1/2
SCS13A
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
29362657
(SHN)-50A
50
2
SCS13A
¥
7,820
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材