ナゴヤ
ステンレス ねじ込み 径違いエルボ
材質
SCS13A
形状
エルボ
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29362666
(RL)-8Ax6A
8×6
1/4×1/8
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362675
(RL)-10Ax8A
10×8
3/8×1/4
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362684
(RL)-15Ax8A
15×8
1/2×1/4
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362700
(RL)-15Ax10A
15×10
1/2×3/8
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362709
(RL)-20Ax10A
20×10
3/4×3/8
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362718
(RL)-20Ax15A
20×15
3/4×1/2
¥
1,930
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362727
(RL)-25Ax15A
25×15
1×1/2
¥
2,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362736
(RL)-25Ax20A
25×20
1×3/4
¥
2,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362745
(RL)-32Ax20A
32×20
1.1/4×3/4
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362754
(RL)-32Ax25A
32×25
1.1/4×1
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362770
(RL)-40Ax25A
40×25
1.1/2×1
¥
4,910
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362779
(RL)-40Ax32A
40×32
1.1/2×1.1/4
¥
4,910
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362788
(RL)-50Ax32A
50×32
2×1.1/4
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29362797
(RL)-50Ax40A
50×40
2×1.1/2
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材